はがせて良カッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10403696 品番17001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

押出タイプなので、効率的。
安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。
お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。
刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。

使用方法
取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。
シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。
カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。
高価な物にほ使わないで下さい。
水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)
全長(mm)165 材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 寸法(mm)165 カッター刃(mm)40 材質(刃)SKS-7材
注意
アールのかかった面(壁・車のボディーなど)や、凸凹した面には使用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403696
2021-07-21
用途:
両面テープ

両面テープをそぐために使用、当てて押す、ハッキリ言うと最高な治具とみる。
ただし平面使用時。 凸凹は対応させなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10403696
2019-11-21
用途:
車ガラスのステッカー剥がしに
製造業

剥がしたステッカーの糊までもがきれいにはがせるので、剥がした後の再貼り付けがスムーズにできました。
刃が枠に囲まれているので、安全面でも安心です。刃を覆うカバーがもう少ししっかりしたものが、付いてると更に良いかと思いました。

対象商品:
10403696
2019-03-06
用途:
窓ガラスに貼ったカッティングシートを剥がす
金剛禅総本山少林寺浜名湖西道院 様

窓ガラスに貼られたカッティングシートの小さいモノを取る為に使用。剥がし剤が要らない位に気持ちよく取れたのでオススメ。但し、力任せにやると本体を折ってしまうので要注意!

対象商品:
10403696
2018-03-05
用途:
外壁塗装時ケレン作業
その他業種

外壁塗装DIYで高いところのケレン作業を継ぎ手棒に繋げてしたところ、かなりうまくおこなえた。

対象商品:
10403696
2017-11-03
用途:
各社0.04mm車用ロゴデザインフィルム・純正ステッカー剥し。

これまで主に井上工具17044 [カーボン皮すきヘラ 40mm]を使用し 車用フィルム剥し等の補修を行っていましたが、カーボン製は傷が付き難いメリットはありますが、刃先が直ぐに摩耗し、砥石等で研がなければ本来の性能を発揮できない欠点があります。またフィルム・ステッカー剥がし始め部分はシワ・傷・破れになりやすいですが、”はがせて良カッター”はシワひとつ入らず 綺麗に見事に! 剥がせます。ガラスに貼ってあるステッカーは糊まで綺麗に剥がせ 貼り直し可能です。
車ボディーに傷・塗装剥がれに注意しながら慎重に使用する必要がありますが、フラットボディーならフィルム剥がしの作業効率が大幅に短縮されます!
メーカーへの要望としては、替刃可能型への改良と 更に大きなサイズを発売していただきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする