ラバーヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)100 注文コード10403863 品番12321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。

材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)100×175 用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 トラスコ品番756-3493 幅(mm)100 寸法(mm)100×175 全長(mm)175 アズワン品番65-2358-21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403863
2020-01-28
用途:
溶剤等の掻き落し等。
製造業

どうしてもヘラに数箇所有る穴に溶剤等が入り込み、除去・清掃するのに工数が掛かります。あのエア抜き穴?を無くす事は出来ないものか。

対象商品:
10403863
2018-03-10
用途:
ボンドの塗布に
ヘレナギター 様

ヘラ先が柔軟にしなるので、かなり使いやすいです。柄の部分は、ちゃんと鉄芯が入ってますので、こちらは頑丈です。
ゴムヘラを何種類か使ってみましたが、これがベストだと思います。
また別サイズも購入したいと思います。
ただ、発送の際にヘラ先を曲げたまま梱包してあった為に、亀裂が入っていました。
こういったゴム製品の梱包は、少し余裕をもったサイズのダンボールで送って頂きたいです。
しかし、敏速な交換対応をして頂きありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10403863
2017-06-01
用途:
ゴム糊の塗布
製造業

サイズや形状が丁度良く先端部の柔軟性もゴム糊の塗布に適している。
トルエンにも影響されず付着したゴム糊もある程度剥がし易いので気に入っている。

2014-10-24
用途:
バイク板金
カスタムガレージ プレシャス 様

バイクなど曲面だらけのパーツのパテ付け作業に最高。
ラッカーシンナーで洗浄してもへたれない素材(漬けおきは不可)

この商品は数年前に某工具通販で買って気に入って使っていたが、そのショップがなくなってしまって入手困難だった時、
モノタロウさんで発見。サイズも豊富だったので各サイズを即買いしました。

これは本当に良い商品だと思います。

対象商品:
10403863
2015-01-23
用途:
塗装作業
建設業・工事業

有機溶剤系の塗装作業による素地調整に使用しています。
素地調整剤も有機溶剤系なので、有機溶剤でも溶けないこのラバーヘラが最適です。
これからも使用したいです。

対象商品:
10403863
2015-07-16
用途:
ウレタン、ポリエステル樹脂、パテ、等の荒塗りなど

溶剤(酢酸エチル)にも、完全ではないと思うが、かなり耐える。このゴムベラもどきがないと仕事にならない。

対象商品:
10403863
2013-06-10
用途:
モルタルならし
河合建材店 様

いままで木柄のゴムへらを使用していたが早く硬くなってしまい使いにくかったが、ラバーヘラはそれがなくてよかったが欲をいえば先がもう少し厚めだとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする