12340 ラバーヘラ200 井上工具 10403881 12340 ラバーヘラ200 井上工具 10403881 12340 ラバーヘラ200 井上工具 10403881

ラバーヘラ200

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10403881 品番 12340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

耐久性・耐薬品性をアップ

材質エラストマー樹脂 寸法(mm)200×194 用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。 トラスコ品番756-3558 質量(g)106 刃幅(mm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403881
2025-11-17
用途:
ウレタン防水の立ち上りを塗布に使用
桐谷化工 様 (建設業・工事業)

ゴムなので仕方ないとは思いますが、先端がすぐにぼろぼろになります。そこがちょっと残念です。

対象商品:
10403881
2022-06-03
用途:
膜の点検時

持ち易く幅が広いので、作業性が良く時間の効率もはかどる。

2016-09-05
用途:
産廃分別ラインの作業で使用
建設業・工事業

ラバー部分とグリップ部分が分離してラバー部分が交換できるものと思って購入したら、一体型でした。

対象商品:
10926045
2015-02-06
用途:
ウインドフィルム貼り
RABBIT 様

安価の割に品質も良く満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする