ラバーヘラ200

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10403897 品番12341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐薬品性をアップ

材質エラストマー樹脂 寸法(mm)200×90 用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。 刃幅(mm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10403897 12341 10926045 12341 ラバーヘラ200 井上工具 ラバーヘラ200 井上工具 1本 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403881
2025-11-17
用途:
ウレタン防水の立ち上りを塗布に使用
桐谷化工 様 (建設業・工事業)

ゴムなので仕方ないとは思いますが、先端がすぐにぼろぼろになります。そこがちょっと残念です。

対象商品:
10403881
2022-06-03
用途:
膜の点検時

持ち易く幅が広いので、作業性が良く時間の効率もはかどる。

2016-09-05
用途:
産廃分別ラインの作業で使用
建設業・工事業

ラバー部分とグリップ部分が分離してラバー部分が交換できるものと思って購入したら、一体型でした。

対象商品:
10926045
2015-02-06
用途:
ウインドフィルム貼り
RABBIT 様

安価の割に品質も良く満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする