※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S15507 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404204 S15507 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404204 S15507 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404204

スーパーウェットマーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) インク色 注文コード10404204 品番S15507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はインク色15種類から選べます 他の種類を見る

濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。
濡れても消えない油性タイプ。
乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)

用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など 形状丸型 全長(mm)117 直径(Φmm)17 インク色 インク油性 商品タイプ使い切り本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10404204 S15507 01775402 S15507 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 1箱(12本) 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10404213
2023-10-06
用途:
木の太さを測るとき
農・林・水産業

とても使いやすいので当社では以前から使用しています。

対象商品:
01775418
2016-10-26
用途:
スミ出しの時に使用
建設業・工事業

ネットでいろいろ探しましたが、ここのが一番安かったので注文。今まで使用していたので変わりなくいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10404213
2016-07-21
用途:
伐採検値作業時
農・林・水産業

雨にも強く、見え易いので最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
01775427
2015-09-07
用途:
輸出車輌のフロントガラスに書く

今まではペイントマーカーを使用していたが、雨等でフロントガラスが濡れていると書けなかったが、このスーパーウェットマーカーは濡れたフロントガラスでも書けたので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
10404213
2014-03-08
用途:
雪の降る現場で、木材をチェンソー造材するときの目印。
富樫木材有限会社 様

雨や雪の日は原木にチョークがのりにくく、良い物がないか探していたが、このチョークは濡れた原木にも書く事はできる。
欠点は、木材チョークより細いので折れやすいこと。
最初に使用すると、尖ったチョークの先から3センチ程のところで殆どのチョークが折れる。
改善点は、もっと太くすることと、使用しているうちに自然と先が丸くなるので尖った先は必要ない。
雪以外の日は、白いチョークを使いたいので、青と白を改善して下さい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする