※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S15511 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404222 S15511 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404222 S15511 スーパーウェットマーカー 祥碩堂 10404222

スーパーウェットマーカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) インク色蛍光イエロー 注文コード10404222 品番S15511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はインク色15種類から選べます 他の種類を見る

濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。
濡れても消えない油性タイプ。
乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)

用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など 形状丸型 全長(mm)117 直径(Φmm)17 インク色蛍光イエロー インク油性 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10404213
2023-10-06
用途:
木の太さを測るとき
農・林・水産業

とても使いやすいので当社では以前から使用しています。

対象商品:
01775418
2016-10-26
用途:
スミ出しの時に使用
建設業・工事業

ネットでいろいろ探しましたが、ここのが一番安かったので注文。今まで使用していたので変わりなくいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10404213
2016-07-21
用途:
伐採検値作業時
農・林・水産業

雨にも強く、見え易いので最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
01775427
2015-09-07
用途:
輸出車輌のフロントガラスに書く

今まではペイントマーカーを使用していたが、雨等でフロントガラスが濡れていると書けなかったが、このスーパーウェットマーカーは濡れたフロントガラスでも書けたので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
10404213
2014-03-08
用途:
雪の降る現場で、木材をチェンソー造材するときの目印。
富樫木材有限会社 様

雨や雪の日は原木にチョークがのりにくく、良い物がないか探していたが、このチョークは濡れた原木にも書く事はできる。
欠点は、木材チョークより細いので折れやすいこと。
最初に使用すると、尖ったチョークの先から3センチ程のところで殆どのチョークが折れる。
改善点は、もっと太くすることと、使用しているうちに自然と先が丸くなるので尖った先は必要ない。
雪以外の日は、白いチョークを使いたいので、青と白を改善して下さい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする