新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
簡易グローブボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10404485
品番
M-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
トラスコ品番
101-9845
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
質量(kg)
2
摘要
手袋付
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません