新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
簡易グローブボックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10404494
品番
M-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
仕様
組み立て式
トラスコ品番
101-9846
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
質量(kg)
1
摘要
手袋無
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません