計量データロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10404905 品番AD1688
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

約5000の計量データを日付・時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
(対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10)
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65)
接続ケーブル4本付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×17×103 質量(g)約60 幅(mm)17 奥行(mm)103 高さ(mm)55 付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m) トラスコ品番868-1786 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
注意
※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする