新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10405508
品番
EA-900B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途
試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
仕様
鍵付
トラスコ品番
101-9847
セット内容
耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
材質
カイダックグレー
質量(kg)
30
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません