タイル喰切

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10405647 品番 510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。
磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。
タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。

全長(mm)180 仕様6m/m厚以上のタイルは切れません サイズ10m/m×180m/m タイプB型 刃幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする