三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 片口ハンマー
特製カワラヤ槌
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭の全長(mm)
138
注文コード
10405753
品番
111
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・頭の全長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
仕様
1ヶ付、角柄
頭の全長(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※屋根瓦,スレ-ト以外には使用しないで下さい。
※超硬合金付カワラ槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。