※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
釘が打ちにくい場所があるので、これがあると助かります!
チョイ長いのが欲しかったので重宝してます。耐久性も大丈夫な感じですね。
狭いところ(約2センチ奥行き15センチ)の作業とても良かったです
狭い場所でくぎ打ちができ便利である。
慣れると、大丈夫ですが、ステンレス釘などは、磁石がつかないため、ちょっと苦労します。
入手困難な時代に先人達がオリジナル製作した物を長年使用していたが、長さ違いの物は作りが違い都度感覚が変わるのでこの機会に二種類購入。長さが変わっても同じ製品の為、作業時違和感なくなった。欲しい時に即入手出来て、長さも選べたのも良い。
型枠仕事で鉄筋組立後コーナーに面木を施工する為何年も前から探していました。数日後使用すのが楽しみです。
さね加工フローリングの釘締めに購入しました。幅が広くフローリングの釘締めには使えませんでしたが、打ちやすかったので、幅が合えばとてもいい商品だと思います。