L のこやすり 神東工業 10406557

のこやすり

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10406557 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両面使用可能!
裏表で目の粗さが違います。
鋸刃目で目づまり解消。
木工の粗けずりに向いています。

全長(mm)396 刃長(mm)250 刃幅(mm)30 刃厚(mm)12 目の粗さ荒目/中目 用途木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工・ペンキはがし。 タイプL 適合材木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10406557 L 61648354 E2101 のこやすり 神東工業 のこやすり 神東工業 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10406566
2020-10-25
用途:
木と木の面あわせに
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

もう大変、満足で言ふことございません。前からあるのでしょうが、これを考えた人はすごいです。恐らく日本人ですかね。

対象商品:
60978094
2020-10-25
用途:
一家に一台

木工関係のユーチューブなどで使っていたので調べて購入しました。木工に特化していますので使ってみて驚です。切削面もきれいなので驚きました。

対象商品:
10406566
2020-05-31
用途:
木材の粗削りに

漆が塗られた板や硬木の節は、他のヤスリでは全く歯が立ちません。しかし、これならザックザックと削れていきます。完璧に平らにしようと思えば、面倒でもルータを出してきて削りますが、ある程度であればいびつな面もこれで平らにできるほどです。ただしサンダータイプもヤスリ面を抑えて削った方がバランスが良いため、手が入る場所なら普通のタイプで良いかもしれません。

対象商品:
10406557
2020-02-04
用途:
研削性抜群

刃の切れもよく、切り粉の排出も抜群です。
楽に木材を削れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10406541
2020-06-10
用途:
ちょっとした物でしたらなんでも削れとても重宝しています
飲食業

この商品と合わせて”ノコヤスリサンダーの替刃“を購入、
この商品の物では無くちょっとだけ残念でした。

対象商品:
10406541
2019-07-18
用途:
木工作業時の形成
運輸・通信業

切れ味抜群です。しかも細目は仕上がりも綺麗です。
知名度は低いように思いますが、木工作業には必須品です。

対象商品:
10406541
2019-05-02
用途:
木工に

目詰まりが起きにくく大変使い勝手が良いです。
長い側面などを削るときには持ち手が邪魔なので、少し高いけどサンダータイプにすればより良かったかなとも思いました。
サンダータイプの細目があれば即購入いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
10406566
2019-04-14
用途:
木工
医療・福祉・介護関連業

今やこのシリーズは、木工作業時の必需品になりました。
普通の木工ヤスリには戻れません。
メーカーさん、素晴らしい商品をありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする