曜日別特売
132 16mmビニール付シノー 一心産業 10407117

16mmビニール付シノー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10407117品番132
参考基準価格(税別)¥1,425販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)320サイズ(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10407117
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

19mmが、購入したかったので代替え品として購入しました。
心材は、少し柔らかい感じです。
重量物の通し穴には、向きませんでした。

対象商品 : 10407117
2016-06-12
用途: 祭りの準備など
農・林・水産業

作りもしっかりしており、使いやすい商品でした。

対象商品 : 10407117
2013-03-14
用途: 番線の締め付け

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする