スーパーソー替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード10408474 品番6011
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
刃長(mm)240 ピッチ(mm)約0.7 用途スーパーソー(6010)用替刃 全長(mm)304 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
よく切れます

配管関係は何でもよく切れるので重宝します幅広なので配管を真っ直ぐ切りやすいから仕上がりも満足できます。

対象商品:
10408474
2015-04-13
用途:
塩ビ配管切断作業
建設業・工事業

値段もいつも取引している仕入れ業者よりも安く、とてもいい商品です。

対象商品:
10408474
2012-04-21
用途:
アルミ材を切るときに重宝してます

パイプソーの中でも切れ味が良い方だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする