フローリスト

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード10409506 品番NS-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫な刃に仕上げましたので園芸、生花、フラワーアレンジメント、レザークラフト工芸など、さまざまなシーンでご使用していただけます。
キャップ付
やわらかいハンドル(NS-155E、NS-170Eのみ)

全長(mm)170 刃長(mm)50 質量(g)54 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼 切断能力(mm)約10 材質(柄部)高衝撃ABS樹脂 トラスコ品番439-8653

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10409524
2022-10-06
用途:
盆栽のちょっとした枝切りに使用してます
その他業種

切れ味抜群、ちょっとした堅いプラスチックも切れます。

対象商品:
10409506
2022-02-08
用途:
庭木の手入れに

しっかりした商品です。自分は園芸用に使うので、もう少し刃が長いものを買えばよかったかもわかりません。

対象商品:
10409524
2021-02-17
用途:
農作業
農・林・水産業

トマトちぎりに使用しています。切れ味がよく使いかっても最高です。

対象商品:
10409506
2021-01-05
用途:
収穫作業
農・林・水産業

切れ味が良く、さびも発生しない。一度購入しよかったので、再度購入しました。

対象商品:
10409506
2020-11-04
用途:
合皮型抜き後の、バリ取り
株式会社ヒラマツ 様

良く切れます。刃も長持ちするので、今の作業にぴったりです。

対象商品:
10409506
2019-09-18
用途:
裁断(布・紙・アクリル紐等)

握り手のサイズがちょうどよくて、とにかく使いやすいです。

対象商品:
10409524
2019-07-16
用途:
トマトの収穫
農・林・水産業

トマトのヘタの茎は他のハサミではきれいに切れないので20年以上つかってます

対象商品:
10409524
2019-04-03
用途:
野球用品 グラブ、スパイク革製品メンテナンス時
純スポーツメンテナンス 様 (サービス業)

最高の切れ味です!やみつきです!また注文します!MタイプSタイプ場所によって使い分けてます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする