スーパークリーナー 万能

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(270g) 注文コード 10411423 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。

用途
OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
家電、大理石、人工大理石、鏡、ガラス、テーブル、換気扇、レンジ油汚れ落とし、手垢落しゴルフ用品、ステンレスの錆落し、机、コピー機、パソコン、ビニールクロスのタバコのヤニ、手垢落し
商品タイプ本体 液性中性 成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤) 形状固形 繰り返し・詰め替え対応
注意
※車両のボディなど、みがく物が熱い状態での使用はお控えください。
※濃色(黒・紺・濃紺など)の塗料・材質への使用は控えてください。
※家具・調度品・電化製品など使用できない塗りがありますので目立たない所で試してから使用下さい。またツヤ消し家具はツヤが出ることもありますのでご注意下さい。
※テレビ・パソコンの画面には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10364523
2024-10-28
用途:
水廻りのクリーニング
建設業・工事業

リピート買いです。研磨材が入っていないのに、洗面台の人工大理石がツルツルになり満足です。

対象商品:
10364523
2024-01-15
用途:
電子機器の金属部分の磨き
その他業種

アンプのプラグや家電製品の金属部分の汚れ落としに重宝しております。
以前より使用しており使い捨てのキムワイプや雑巾を使って錆止めとしても使えています。
コンパウンド不使用なので、磨きすぎてもある程度までは許容範囲内におさまります。

2020-12-10
用途:
台所の蛇口を掃除してみたところ
自動車・二輪車・自転車関連業

数日たってもピカピカです。日頃メラミンスポンジを使用していて、その時は綺麗になっていましたが、数日経ってここまでピカピカは残っていませんでした。

本当は、玄関床タイルの目地のサビが落としたくて購入しましたが錆は取れませんでした。
普通の汚れはある程度落ち、玄関が明るくなりました。
錆は、目地を白く塗るものを購入し、サビの上から白く隠しました。

対象商品:
10364523
2021-05-27
用途:
汚れ部分の清掃
その他業種

テレビですごく汚れが落ちるといっていましたがごく普通の感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
10364523
2019-04-15
用途:
水道のみずあかとり
建設業・工事業

研磨剤がないので表面をキズつけずに綺麗にできるので安心して使えます。ホームセンターにはなかなか無いので助かります

対象商品:
10411423
2019-05-06
用途:
清掃(ハウスクリーニング)に使用しています。
おそうじ企画 様 (サービス業)

油性マジック・キッチンの油まで何でもよく落ちます。

対象商品:
10364523
2017-10-19
用途:
ガラスのテープ跡の汚れ落とし

軽くこするだけで汚れが落ちて、きれいになりました。他の汚れも落としたいと思います。

対象商品:
10364523
2016-11-19
用途:
IHクッキングヒーターの清掃

IHクッキングヒーターの清掃をメインに様々な用途で使えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする