BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432

 

BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432
BLS-03 ブルーシート#3000 ユタカメイク 10411432

ブルーシート#3000

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)1.71×3.47
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1枚注文コード10411432品番BLS-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

廃棄時に分別の必要無し。
プラゴミで処理可能。
ハトメのトラブル軽減。強度もUP!!
特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。
薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。
ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途各種養生や、汚れ防止に。呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6仕上り寸法(縦×横)(m)1.71×3.47シート厚さ(mm)0.22質量(kg)1.00トラスコ品番337-0330種別プラスチックハトメ材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000ハトメ数12引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約4呼び寸法(間)約1×2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張強度、引裂強度の数値は測定値であり、保障値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: ビニール車庫に使っている
農・林・水産業

ビニール車庫のシートとして使っているが、風化して破れてきたので交換するためで、家に届くので買いに行かなくて済む。

対象商品 : 10411432
2019-07-26
用途: スポーツ時の休憩場所の日除けとして使用します。

サイズ的にちょうどぴったりで使い易くて満足しています。

2017-06-29
用途: 機械のメンテナンス(床保護用)

今まで使った中では静電気の発生が少ないので愛用しています。汚れ具合によっては使い捨てです。

対象商品 : 37102676
2016-06-27
用途: 仮設の雨避け

このブルーシートのハトメは樹脂接着で、一般的な金属のハトメよりも、風で煽られて引っ張られた時にハトメ周囲から破れにくいのですが、毎回サイズ違いが納入されて返品交換する事になるのでめんどくさい。毎回開封前に重さを計って確認しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。検品を一層強化してまいります。貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品 : 10411466
2016-06-15
用途: 製品養生用

扱いやすく助かります。

対象商品 : 10411466
2014-06-04
用途: 外に置いた荷物の雨よけに
伊貝撚糸株式会社

薄手のものでは耐久性がなくすぐ穴が開いてしまいダメ!分厚すぎると今度は重たすぎてX このくらいが良いと思います
欲を言えばもう少し長く使えるといいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする