材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法L(mm)11寸法P(Φmm)8対辺H(mm)2.5形状カートリッジチューブ外径(Φmm)4使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM6X0.75トラスコ品番809-5346色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)2.6タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)5.1包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100開放リング寸法(mm)9.8X7.8