ミニタイプ カートリッジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM8X0.75 注文コード10412132 品番PCC6-M8M
参考基準価格(税別)¥242 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)14.8 寸法C(mm)11.7 寸法L(mm)11.4 寸法P(Φmm)10 対辺H(mm)4 形状カートリッジ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM8X0.75 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番809-5348 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)3.6 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)12.8 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 開放リング寸法(mm)11.8X9.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412114
2017-04-14
用途:
ブレーキピストンの接続用

M6ピッチ07のサイズの物がなかなかなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする