PL3-M5M ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 10412324 PL3-M5M ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 10412324 PL3-M5M ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 10412324

ミニタイプ エルボ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)3 接続ねじM5X0.8 注文コード10412324 品番PL3-M5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)1.8 質量(g)2.8 寸法A(mm)3 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)9.3 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番290-7186 寸法L(mm)13.5 接続ねじM5X0.8 寸法E(mm)10.8 寸法X(mm)7 寸法T(mm)0.5 寸法Y(mm)6 寸法P(Φmm)6 対辺H(mm)8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500032
2021-10-30
用途:
グリスアップ用の配管

以前から、このメーカーの品を使っていました。この品も同様に精度が良くぴったりとメス側にフィットします。いい作りだと思います。なお、背が低いので狭小な箇所に持ってこいです。

対象商品:
09500023
2021-08-26
用途:
超強力エヤッチャックの駆動
有限会社いって研究所 様

4mm直径のチューブ用の継ぎ手は。これしか無いので、助かります。

対象商品:
09500066
2020-05-14
用途:
自動車エンジンのオイルキャッチタンクのレベラー部補修交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャッチタンク販売元からはネジ部のサイズ等の情報を頂けなかった為、元々ついていたものから採寸して購入。元はSMC製だったが問題無く使用できた。シールテープを併用。

対象商品:
09500041
2018-12-05
用途:
狭い場所でのエアシリンダ接続
卸売・小売業

通常の小型サイズでは接触があるため、ミニサイズで重宝しています。

対象商品:
09500066
2016-10-15
用途:
経年劣化による交換
建設業・工事業

ローアングルの製品はこれしかないのですが在庫されていますので調達の目処が立てやすくスムーズに仕事が進みます。

対象商品:
09500041
2016-05-25
用途:
金型への取り付け
株式会社シンエイ 様

狭い範囲で通常のサイズでは入らず困っていた所、こちらの商品を見つけて無事に改造しなくても取り付けることが出来ました。助かりました。

対象商品:
10412324
2015-04-07
用途:
ラジコン飛行機のエア配管

エアシリンダーへのニップル代わりに使用ですが、確実な配管が出来て満足です

対象商品:
09500057
2013-05-20
用途:
エアー配管

1箇所目でネジを締めてたら簡単に折れてしまいました。
付属のパッキンでは漏れてしまい別途Oリングを買いに走りました。
M5は細いので仕方ないのかも知れませんが最終的に諦めてM6を使用しました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする