ミニタイプ ソケットエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10412446 品番 PLJ6M
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ソケットエルボ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)8.2 適合継手径D2(Φmm)6 質量(g)2.4 寸法B(mm)26.5 寸法C(mm)11.6 寸法E(mm)17 寸法P(Φmm)10.5 トラスコ品番442-7556

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良くぴったりはまりました。とても気に入ってます。

対象商品:
10412446
2012-03-31
用途:
ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレートとの接続

ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレートにポリウレタンチューブを直接、接続/取り外しをしていましたが、段々チューブに傷が付いて来ます。 (これは当然のこと。)
ソケットを使うとしっかりと接続出来るので安心です。

エルボを購入しましたが、ストレートはモノタロウで見つける事が出来ませんでした。

MonotaROからの回答

ソケットエルボと同じような接続で、ストレートのタイプということですと、レデューサでしょうか。
ストレート形状のものは、同径のものがありません。申し訳ございませんが、異径になります。
http://www.monotaro.com/g/00174794/
レデューサ
http://www.monotaro.com/g/00204369/
ミニタイプレデューサ
また、別の商品をお探しの場合は、お調べしますので、お問合せ窓口まで、お申し付け下さい。
お客様お問合せ窓口
Tel:0120-443-509 Fax:0120-289-888
http://www.monotaro.com
mailto:toiawase@monotaro.com

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする