(4件のレビュー)内容量1個形状六角穴付ストレート注文コード10412534品番POC3-M3M
参考基準価格(税別)¥396販売価格(税込)¥318販売価格(税別)
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。