※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
IVYキャッチャー(穴なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10413497
品番
BSC-IVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エアシャワーの側面に取り付けて、ゴミや異物を除去致します。
色
白
用途
ゴミや異物の除去
トラスコ品番
810-6458
材質
塩ビフィルムにアクリル系粘着剤を塗布
寸法(mm)
290×290
質量(kg)
1