※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPU202-R45 プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ) 10413532 HPU202-R45 プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ) 10413532

プラレールチェーンHPUシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)25 最小曲げ半径(mm)45 注文コード10413532 品番HPU202-R45
参考基準価格(税別)¥127 販売価格(税込) ¥113
販売価格(税別)
103
この商品はピッチ・最小曲げ半径など27種類から選べます 他の種類を見る

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。

最大ケーブル・ホース外径(mm)11 寸法w(mm)14 寸法W(mm)26 寸法t(mm)14 寸法T(mm)20 用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% ピッチ(mm)25 使用温度範囲(℃)-10〜80 最小曲げ半径(mm)45 最大フリースパン(m)0.75 最大移動ストローク(m)1.4 リンク数(/m)40 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)1.2 最大移動速度(m/sec)2.5 プラレールチェーン質量(kg/m)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413602
2015-12-14
用途:
CNC
永福興産 様

Rが小さく シンプルでよい

対象商品:
10413681
2014-10-15
用途:
車載油圧ホースガイド
修理屋 様

いろいろなタイプが選ぶことができ助かりました。

対象商品:
10413724
2013-01-12
用途:
製品取り出し機の配線保護

取出し機のプラレールチェーンが破損したため、今回購入しました。
純正品でメーカー修理した場合と比較すると、格安で済みました。
使い勝手も良く、問題なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする