カバーオール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク サイズ3L 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 注文コード10413558 品番BSC-12001-P-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズ・規格など53種類から選べます 他の種類を見る

超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。

ピンク サイズ3L 用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様フロントファスナー、男女共用 トラスコ品番810-6289 材質ポリエステル 質量(g)360 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 股下(cm)70 ウエスト(cm)84〜95 適応胸囲(cm)128
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
フード無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413962
2020-12-18
用途:
塗装作業
製造業

最近の大柄な人に対応する商品をようやく見つけました。8L迄の幅広いサイズ展開で選ぶことができました。この商品に限らず、紹介のページに”S〜4L”のようなサイズ表示があると検索時間が減らせて助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする