プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10413776 品番 U1-K
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。

材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10〜80 取付方向外周取付・内周取付兼用 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付 プラレールチェン形式HPU102 取付け方法リンクの内側から上か下どちらかの壁に引っかけるように固定します。(金具は内周取付け、外周取付け兼用。) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413855
2015-04-09
用途:
フライス盤モーター電源用

とてもシンプルで機能的に十分でした。

対象商品:
10413776
2013-02-25
用途:
プラレール用

プラレールと対応金具の型番が解りづらい

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする