曜日別特売
BSC-12001-B-8L カバーオール ブラストン 10413822

※着用例

カバーオール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ8L規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当注文コード10413822品番BSC-12001-B-8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ8L仕様フロントファスナー、男女共用トラスコ品番810-6391材質ポリエステル質量(g)440規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当股下(cm)78ウエスト(cm)104~120適応胸囲(cm)148
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
フード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413962
2020-12-18
用途: 塗装作業
製造業

最近の大柄な人に対応する商品をようやく見つけました。8L迄の幅広いサイズ展開で選ぶことができました。この商品に限らず、紹介のページに”S~4L”のようなサイズ表示があると検索時間が減らせて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする