曜日別特売
HPK101-K プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ) 10413855

HPK101-K プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ) 10413855
HPK101-K プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ) 10413855
HPK101-K プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ) 10413855

プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付方向外周取付・内周取付の2種がセット
内容量1セット注文コード10413855品番HPK101-K
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。

材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80取付方向外周取付・内周取付の2種がセット金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付プラレールチェン形式HPK101取付け方法本体の移動端(ピボットのある方)に穴あきの金具を、固定端(穴のあいている方)にはピボットのある金具をフラップを開けて押し込みます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413855
2015-04-09
用途: フライス盤モーター電源用

とてもシンプルで機能的に十分でした。

対象商品 : 10413776
2013-02-25
用途: プラレール用

プラレールと対応金具の型番が解りづらい

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする