U2-FAO プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ) 10413891

U2-FAO プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ) 10413891
U2-FAO プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ) 10413891
U2-FAO プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ) 10413891

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットプラレールチェン形式HPU204・HPU206/HPO204・HPO206/HPK204・HPK206/HPM206/HPC204取付方向外周取付/内周取付注文コード10413891品番U2-FAO
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。

タイプ固定端用材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80取付方向外周取付/内周取付金属形状固定端用(ピボットタイプ)ねじ取付位置内側取付プラレールチェン形式HPU204・HPU206/HPO204・HPO206/HPK204・HPK206/HPM206/HPC204RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413961
2024-04-20
用途: 機械に組込み
製造業

今回、初めて自分で購入して使用しましたが、取付方向を理解できれば難しくは無いです。しっかりと配線が守られて良いです。

対象商品 : 10413891
2018-05-23
用途: 機械試作時
製造業

プラレールとともに仕様合わず返品要求して返品できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする