※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
ジャケット(右ポケット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10414452
品番
BSC-42500-W-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
色
白
サイズ
LL
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用
トラスコ品番
810-6269
材質
ポリエステル
質量(g)
220
着丈(cm)
76
適応胸囲(cm)
123
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売