ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
ジャケット(衿付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10414495
品番
BSC-41001-P-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
色
ピンク
サイズ
4L
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用
トラスコ品番
810-6440
材質
ポリエステル
質量(g)
230
着丈(cm)
69
適応胸囲(cm)
130
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売