※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット(衿付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10414714 品番 BSC41001NLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。

サイズLL 用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用 トラスコ品番810-6225 材質ポリエステル 質量(g)220 着丈(cm)66 適応胸囲(cm)120
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70365847
2021-12-07
用途:
製造加工時に使用

寒いときには助かります。誇りもあまりつかないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする