ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
ジャケット(衿付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10414775
品番
BSC-41001-W-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
色
白
サイズ
5L
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
男女共用
トラスコ品番
810-6448
材質
ポリエステル
質量(g)
240
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)
69
適応胸囲(cm)
135
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売