ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
フード付カバーオール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
サイズ
5L
規格
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
注文コード
10415432
品番
BSC-11001-Y-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・規格
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
色
黄
サイズ
5L
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
フロントファスナー、フード付、男女共用
トラスコ品番
810-6373
材質
ポリエステル
質量(g)
420
規格
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
92〜105
適応胸囲(cm)
136
注意
※マスク・手袋・シューズ別売