橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの マイクロファイバーウエス
スーパークリーン 70×250mm (150枚×30袋/箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10415843
品番
N0725
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
材質
テンセル、レーヨン不織布
色
ホワイト
用途
クリーンエリアの拭き取り作業に
仕様
ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
809-6010
質量(kg)
3.5
シートサイズ(mm)
70×250(2つ折り)
注意
※クリーンパックではありません。