※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
AC安全長靴白23.0c
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416096
品番
PA9690-W-23.0
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
AC対応、安全ブーツ
トラスコ品番
816-0879
質量(kg)
1.8
色
白
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴