PA9880-W-27.0 セーフティシューズ白27 ゴールドウイン 10416762

セーフティシューズ白27

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10416762 品番PA9880-W-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800

軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
足先芯はポリカーボネートで軽量です。

サイズ(cm)27.0 ホワイト 足幅EEE 材質靴底:ウレタン、先芯:ポリカーボネート 用途クリーンルーム内での重量物運搬時に 仕様静電安全靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 トラスコ品番759-1764 形状ローカット 種類クリーンシューズ 電気抵抗値1.0×105-8 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10416762 PA9880-W-27.0 33178731 PA9880-N1 クリーンルーム用静電安全靴 ゴールドウイン クリーンルーム用静電安全靴 ゴールドウイン 1足 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする