NC65V5ミニパック ワイヤ連結釘 マックス 10417066

ワイヤ連結釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10417066 品番NC65V5ミニパック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合
高圧釘打機
HN-65N1、HN-65S1、HN-75N1、HN-90N1
常圧釘打機
CN-565CG、CN-565S(FP)、CN-890S
材質軟鋼線材 長さ(mm)65 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)6.0 分類鉄釘 サイズ(mm)Φ6.0×65×Φ2.5 入数1箱(300本×5巻入) 連結方式ワイヤ連結 胴部形状スムース ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 適合釘打機HN-65N1、HN-65S1、HN-75N1、HN-90N1、CN-565CG、CN-565S〈FP〉、CN-890S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする