※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制電ハーフブーツ 240

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10417137 品番BSC-P3500-U-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。

サイズ(cm)24 足幅EE 機能制電 ホワイト 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に トラスコ品番810-6275 質量(g)220 種類クリーンシューズ グレードクラス100相当 材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 材質(底部)ポリウレタン 靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする