※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
マスク(ガード付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10417557
品番
BSC-30002-P-F
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
359
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
フリー
トラスコ品番
810-6174
材質
ポリエステル
質量(g)
20
注意
※フードは別売りです。