- 油性建物用塗料 サンデーペイント 10417592 - 油性建物用塗料 サンデーペイント 10417592

油性建物用塗料

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 10417592 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。

塗り面積(m2)約4.5(1回塗り) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
注意
※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないで下さい。
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68525362
2024-08-12
用途:
室内の木枠の塗装
サービス業

光沢があり、見栄えが良く、また、ぼてるのが少なく塗りやすいです。他の塗料を使った後、最後にこれを塗っています。

対象商品:
10417671
2024-04-08
用途:
階段の塗装
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

階段の塗装に利用しているが、付きも良く、きれいに仕上がった。
まあまあの粘り気もあり、耐久性もよさそうである。
コスパも、同等品の中では、良い方である。

1人が参考にしています
対象商品:
10417653
2023-11-18
用途:
家屋の塗装
製造業

家屋の木製である雨戸、戸袋の塗装に使用。
刷毛を使用して塗装しましたが、乾燥後は塗りムラも目立たなく綺麗な仕上がりとなりました。
満足できる良い製品です。
乾燥の目安が8時間掛かる為、広い面積の塗装時には作業の開始時間に少し注意が必要かもしれません。

対象商品:
68525466
2023-12-11
用途:
壁の補修後の塗装
株式会社三陽 様 (製造業)

汎用性があり使いやすいペンキです。色の種類も多く使い勝手が良いです。

対象商品:
10417714
2021-12-08
用途:
機械の補修塗装
株式会社前田製作所 様

色見もよく、隠蔽度も高く1回塗りで済み臭いも気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10417522
2021-01-04
用途:
金属塗装色合成して気に入っています;
農・林・水産業

単色と違って品ある色具合。少し調整すれば深みのあるいい色が出せる。

対象商品:
10417565
2022-10-13
用途:
色の調整
その他業種

色の調整に購入したが、少量では色調はさほど変わらず残念。

対象商品:
10417723
2020-08-13
用途:
ウッドデッキ
サービス業

鉄骨、木材の両方に使用でき、しかも、安価で良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする