- 油性トタン用A塗料 サンデーペイント 10417811

油性トタン用A塗料

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 銀色 注文コード10417811 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。

塗り面積(m2)約8〜10(1回塗り) 銀色 用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ合成樹脂系トタンペイント 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※コールタールが塗ってある上に塗る時には銀色を塗ってください。
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68527243
2021-12-09
用途:
トタン屋根の塗装
金融・保険業

塗装後、色のムラが少なく素人にしては良い出来だったと思います。

対象商品:
10417872
2020-09-05
用途:
トタン屋根塗装時
サービス業

ベタ付なく伸びがよくとても塗りやく、短時間で予定の屋根を塗り終えた。

対象商品:
68527295
2020-05-14
用途:
ガレージの塗装
飲食業

説明書通り伸びがよく素人でも塗りやすい塗料です、コストも十分でとても満足しています。

対象商品:
68527286
2019-10-07
用途:
塗装工事
上田建設 様

とても良い商品でした。対応がとても良く納得しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10417863
2016-06-26
用途:
物置の補修
仲川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トタンに塗りましたが伸びがよく良いペンキです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする