- 水性多用途塗料 サンデーペイント 10418134

 

- 水性多用途塗料 サンデーペイント 10418134
- 水性多用途塗料 サンデーペイント 10418134
- 水性多用途塗料 サンデーペイント 10418134

水性多用途塗料

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.2L)
主な用途鉄部、木部、トタン
内容量1缶(0.2L)注文コード10418134品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。
落着いた色あいに仕上がります。

用途鉄部・木部・トタンへの塗装塗り面積(m2)約1.4(2回塗り)成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性多目的塗料主な用途鉄部、木部、トタン希釈剤水道水(用具洗いも)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢半つや油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※自動車、オートバイ、ビニールクロス、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418177
2024-08-19
用途: 手すりの色塗り
教育・研究機関

のびや発色がが良く、広い面を塗るのに塗りやすかったです

対象商品 : 68521862
2023-12-08
用途: 鉄板に塗っています。
丹羽商株式会社

重機とかに削られても取れにくいと思います。
また、発色もよく目立つので良いと思います。
しばらくこのペンキを使っていますが、気に入っています。

対象商品 : 68521853
2021-10-12
用途: 木材フエンス
西藤針灸院医療・福祉・介護関連業

家の周りのフエンスに使用しました
とても綺麗な色でした。

対象商品 : 10418222
2021-06-13
用途: ボートのデッキまわりの塗装

水性ですが、乾きが早く、密着性が良好だと思います。重ね塗りも楽です。

対象商品 : 10418292
2021-05-19
用途: 補修
大善福祉介護施設 あらたま医療・福祉・介護関連業

遣い良くて良い製品です。。。。。
又発注します特に伸びが良い。。

対象商品 : 10418292
2021-02-01
用途: 賃貸住宅の室内建具類メンテナンス

水性ですが比較的乾きも良く使いやすい塗料です。常備品の一つです。

対象商品 : 10418213
2020-11-07
用途: 戸袋、格子の塗装
その他業種

塗り終わった後の発色、色艶が良く、また塗料の伸びがいいので塗りやすい感じがしました。

対象商品 : 68522011
2019-04-01
用途: 壁面塗装
PC-NET木曽建設業・工事業

アイボリー購入しましたが、使ってみてアイボリーと言うよりベージュと表示されても違和感無いくらいベージュに近い色です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする