※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10418187
品番
BSC-82001-W-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
色
白
サイズ
フリー
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
男女共用
トラスコ品番
810-6188
材質
ポリエステル
質量(g)
430
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。