A-9  90mm カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418317

A-9  90mm カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418317
A-9  90mm カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418317

カットチゼル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)90
内容量1本注文コード10418317品番A-9 90mm
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。

用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。質量(g)500サイズ(mm)90トラスコ品番218-2238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418317
2021-12-21
用途: ブロック塀の解体
不動産業

プロのアドバイスを受けながらですが、ハンマーとこれがあれば素人でもブロック塀が壊せました。

対象商品 : 10418301
2021-05-26
用途: レンガ割りに使用

柄が長く使いやすいです。
値段の割に作りが良かったです。

対象商品 : 10418301
2021-02-13
用途: 壁面清掃

一緒に購入したハンマーと一緒にコンクリート壁面やブロックの付着物削りに使っております。
大きさも重さも申し分ないです。

対象商品 : 10418301
2020-11-01
用途: コンクリートのはつり作業
その他業種

近所のホームセンターよりも安く、品質も問題ありませんでした。しっかり焼入れしてあるようで使用後、刃こぼれもなく耐久性にも期待できそうです。

対象商品 : 10418317
2020-01-28
用途: バリ取りに
株式会社クニヨシ

鋼材のばり取りなどの際効率的に負担無く使え、たいへん重宝している。

対象商品 : 10418301
2020-05-13
用途: 外構のブロック塀修理
望制作室

初めて使ってみましたが問題なく使えます。持ち手が長くて作業がしやすいです。

対象商品 : 10418301
2019-04-24
用途: コンクリブロックのハツリ

柄の部分が比較的長いのでハツリ作業がし易いです。刃の部分の厚みもあり長く使えそうです。

対象商品 : 10418301
2019-04-15
用途: 溶接あと処理。

溶接後のスパッタ除去等に使用してますが
大きさ、強度、当方にはちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする