※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューデスカップ 150mL 1000個入り

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10418424 品番20-4211-01
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。

容量(mL)150 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番495-4637 質量(kg)11.9 上径×下径×高さH(mm)65×52×70 目盛間隔(mL)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418424
2025-02-04
用途:
液体の保管

色んな種類の液体の保管用に使っていますが、硬くて大変扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする