※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューデスカップ 500mL 250個入り

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10418442 品番20-4211-04
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。

容量(mL)500 材質ポリプロピレン(PP) 用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております トラスコ品番495-4661 質量(kg)10.75 上径×下径×高さH(mm)109×88×112 目盛間隔(mL)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418442
2024-10-18
用途:
ボンド等の液体入れ

コシがあり持っても液体がこぼれない。目盛も見やすい。気に入ってます。

対象商品:
10418442
2019-09-17
用途:
塗料の撹拌

肉が厚いせいかコシがあり、丈夫で使いやすくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする