C-11 300mm スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 10418685 C-11 300mm スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 10418685

スリムバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(mm)300 トラスコ品番239-8991 注文コード10418685 品番C-11 300mm
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長・サイズ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。

用途
くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
質量(g)420 サイズ(mm)300 トラスコ品番239-8991

商品説明動画

モクバスリムバーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428995
2020-11-10
用途:
釘抜作業
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

内装等の小さな釘でも壁面に与えるダメージを小さく抑えられとても使いやすいです。

対象商品:
39428995
2020-11-02
用途:
戸襖の戸車の交換で使用
サービス業

釘打ちされている戸車を外すのに使用。釘を少し浮かせたら、スリムバーで釘が難なく抜けました。思った以上に使いやすかったです。

対象商品:
10418667
2020-02-26
用途:
日曜大工

長さ25cmを購入。先端部が薄く、大きさ、重さ共に手頃で使い易い。錆びた釘を抜くのに重宝した。

対象商品:
10418667
2019-07-31
用途:
釘抜き
製造業

丈夫な作りでいいです。バール変わりにもなり、解体作業にも貢献します。

対象商品:
10418651
2016-01-22
用途:
現場にて

最寄の金物屋よりは安く買えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする